Elit AS - Beskytter nedleder VG-3.0 - 711030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Deksel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000812
Elnummer
1240440
Leverandørens varenummer
711030
Typebeskrivelse
Beskytter nedleder VG-3.0
Type tilbehør/reservedel:
Deksel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Beskyttelsesprofil for nedleder - bånd opp til 25 * 55mm : dim 100*25*3000 mm. Alternativt for rund leder opp til ø21 mm, l= 2 m.


