Elit AS - Bi-kobling for bånd 25x3mm - 711490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flatleder bredde leder 1 - 25...30 mm
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Forbindelsestype - Skjøtestykke
Flatleder bredde leder 2 - 25...30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000935
Elnummer
1240450
Leverandørens varenummer
711490
Typebeskrivelse
Bi-kobling for bånd 25x3mm
Flatleder bredde leder 1:
25...30 mm
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Forbindelsestype:
Skjøtestykke
Flatleder bredde leder 2:
25...30 mm
Type festeskruer:
Sekskantskrue