Elit AS - Bimetallisk tilkobling - 711500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter rundleder 1 - 8...8 mm
Materiale - Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Forbindelsestype - Skjøtehylse
Diameter rundleder 2 - 8...8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000942
Elnummer
1240449
Leverandørens varenummer
711500
Typebeskrivelse
Bi-metallisk tilkobling
Diameter rundleder 1:
8...8 mm
Materiale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Forbindelsestype:
Skjøtehylse
Diameter rundleder 2:
8...8 mm
Type festeskruer:
Sekskantskrue
Skjøtestykke i rustfritt stål for to runde Cu ledere ø8mm, kan brukes til Cu-Al tilkobling.


