Elit AS - Distribusjonsblokk på 250A med en inngang og 11 utganger. - 569040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 250 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 11
Høyde - 96 mm
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000321
Elnummer
1701432
Leverandørens varenummer
569040
Typebeskrivelse
DISTR. BLOCK, UD 250A
Maks merkestrøm:
250 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
11
Høyde:
96 mm
Bredde:
49 mm
Dybde:
50 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...120 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...120 mm²
Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.