Elit AS - ELIT 1089-S Stablebar bananplugg - 1120686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Banankobling
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 70 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001828
Elnummer
8009987
Leverandørens varenummer
1120686
Typebeskrivelse
8009987
Type tilbehør/reservedel:
Banankobling
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
70 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A


