Elit AS - ELIT 110II Spenningstester - 1010007

Elit AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 6...400 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000029

Elnummer

8009678

Leverandørens varenummer

1010007

Typebeskrivelse

8009678

Testtype:

2-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

6...400 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Lengde:

260 mm

Bladlengde:

20 mm

Klingebredde:

4 mm

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Enpolet faseindikasjon:

nei

Berøringsfri spenningsindikasjon:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

Ja

Målepunktbelysning:

nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Strømforsyning:

Fra testobjekt (uten batteri)

Målekretskategori:

CAT III

Spenningstester i CAT III for opp til 400V AC/DC med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet har inndeling fra ±6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V og 400V AC/DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz. Instrumentet bruker ikke batterier. I tillegg har instrumentet LI-TEST (lavimpedanstest) som belaster kretsen det testes på for å oppdage spøkelsespenninger. Leveres i bæreveske med brukermanual.

Spenning AC 6-400V,
Spenning DC 6-400V,
Polaritet ± ,
Virker uten batteri,
Sikkerhet IEC1010-1,
Overspenningskategori CAT III 600V
Lavimpedanstest 270k
Målespisser 2/4mm