Elit AS - ELIT 135 m/ jordfeilbrytertest - 10290006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde - 6...690 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207076
Elnummer
8002408
Leverandørens varenummer
10290006
Typebeskrivelse
8002408
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde:
6...690 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
272 mm
Bladlengde:
20 mm
Klingebredde:
2 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
Ja
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Designet og produsert etter EN 61243 for kontroll av spenningsløst anlegg som beskrevet i NEK 50110-1 6.2.4.