Elit AS - ELIT 2313-100R Måleledning - 1120564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001217
Elnummer
8009836
Leverandørens varenummer
1120564
Typebeskrivelse
8009836
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
25 A
Passer alle standard multimeter og strømtenger.
Maks 25A og 1000V.
CAT IV 600V, CAT III 1000V


