Elit AS - ELIT 2313-150R Måleledning rød - 1120677

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 2313-150R Måleledning rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Målekabel

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT IV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001736

Elnummer

8009839

Leverandørens varenummer

1120677

Typebeskrivelse

8009839

Type tilbehør/reservedel:

Målekabel

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT IV

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Silikon

Strømbelastningsevne:

25 A

1,5m lang rød måleledning i silikon. Rett-rett 4mm tilkobling.
Passer alle standard multimeter og strømtenger.
Maks 25A og 1000V.
CAT IV600V, CAT III 1000V