Elit AS - ELIT 2353-150R Måleledning - 1120566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Strømbelastningsevne - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001231
Elnummer
8009827
Leverandørens varenummer
1120566
Typebeskrivelse
8009827
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Strømbelastningsevne:
25 A
Rød 1,5m lang måleledning i silikon. Rett-vinklet 4mm tilkobling.
Passer alle standard multimeter og strømtenger.
Maks 20A og 1000V.
CAT IV 600V, CAT III 1000V
Passer alle standard multimeter og strømtenger.
Maks 20A og 1000V.
CAT IV 600V, CAT III 1000V


