Elit AS - ELIT 2353-150RS Måleledningssett - 1120669

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 2353-150RS Måleledningssett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Silikon

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001651

Elnummer

8009829

Leverandørens varenummer

1120669

Typebeskrivelse

8009829

Pluggteknikk:

4 mm

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Silikon

Strømbelastningsevne:

10 A

Silikon måleledningssett med vinklet plugg for tilkobling mot multimeter eller annet passende instrument i ene enden. Andre enden har rett 4mm plugg for tilkobling av ønsket måletilbehør, f.eks. målespisser, krokodilleklemmer eller magnetiske spisser. Kontinuerlig strøm maks 10A.