Elit AS - ELIT 2413-100R Måleledning rød - 1120651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001590
Elnummer
8009848
Leverandørens varenummer
1120651
Typebeskrivelse
8009848
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
25 A
Silikon måleledning med 90grader + 90grader, 4mm plugg. Kabel: 1,5 kvadrat. Lengder: 1,0 eller 1,5 meter.