Elit AS - ELIT 2413-150RS Måleledningssett Silikon med 90grader+ 90grader, 4mm plugg - 1120672

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 2413-150RS Måleledningssett Silikon med 90grader+ 90grader, 4mm plugg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Målekabel

  • Innstillingsversjon - Ja

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT IV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001682

Elnummer

8009853

Leverandørens varenummer

1120672

Typebeskrivelse

8009853

Type tilbehør/reservedel:

Målekabel

Innstillingsversjon:

Ja

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT IV

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Silikon

Strømbelastningsevne:

25 A

Silikon måleledning med 90grader + 90grader, 4mm plugg. Kabel: 1,5 kvadrat. Lengde:1,5 meter.

Passer i alle standard 4mm multimeterterminaler og mot standard 4mm måletilbehør.