Elit AS - ELIT 2413-150S Måleledning sort - 1120670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001668
Elnummer
8009852
Leverandørens varenummer
1120670
Typebeskrivelse
8009852
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
25 A
1 m sort måleledning i silikon. Vinkel-vinklet 4mm tilkobling.
Passer alle standard multimeter og strømtenger.
Maks 25A og 1000V.
CAT IV 600V, CAT III 1000V
Passer alle standard multimeter og strømtenger.
Maks 25A og 1000V.
CAT IV 600V, CAT III 1000V


