Elit AS - ELIT 250E1 Jordfeilsøkersett Mini - 1110005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - nei
Alarmutgang - nei
Ekstern strømtransformator - Ja
Måleområde - 0,1...1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005468
Elnummer
8001878
Leverandørens varenummer
1110005
Typebeskrivelse
8001878
Stasjonær måleinstallasjon:
nei
Alarmutgang:
nei
Ekstern strømtransformator:
Ja
Måleområde:
0,1...1 A
ELIT 250E1 jordfeilsøker for sikker jordfeilpåvisning i IT-nett, batterianlegg og hvis ønskelig TT/TN-nett. ELIT 250E1 finner jordfeil på spenningsførende anlegg. Påvirkes ikke av kapasitive strømmer. Tidsbesparende da målingen ikke blir påvirket av de kapasitive lekkasjestrømmene. Indikerer tydelig om det er jordfeil til stede eller ikke. Enkel i bruk, kun tilkobling av sender mot jord og en vilkårlig fase. Høy kvalitet. Enkel oppkobling. Leveres komplett i koffert.