Elit AS - ELIT 360 Ministrømtang AC 0,001A-200,0A, Sann RMS, CAT - 1040051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0...200 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811205300
Elnummer
8000025
Leverandørens varenummer
1040051
Typebeskrivelse
8000025
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
0...200 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
16 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei
Ø16mm tangkjeft.
Tilleggsfunksjon: SANN RMS, Hold, max, min, relativ, NCV(spennigsdetektor) og lys i display.
Utstyr som følger med: Batteri (2xAAA) og brukermanual.


