Elit AS - ELIT 365, CAT IV 600V, IP54 - 10300030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0,01...600 A
Gjeldende måleområde AC - 0,01...600 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209414
Elnummer
8011301
Leverandørens varenummer
10300030
Typebeskrivelse
8011301
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0,01...600 A
Gjeldende måleområde AC:
0,01...600 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
35 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
Ja
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
Ja
Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.
LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.
AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.
Inrush - Fangst av startstrømmer på motorer. RMS verdien av de første 100ms ved oppstart blir automatisk holdt i displayet, samtidig som normal driftsstrøm vil vises.
µA - Inngang for måling av mikro-ampere. Godt egnet til måling på sensorer.
IP54, 2m drop og CAT IV 600V - Disse parameterne i kombinasjon gjør tangen annvendelig i alle områder i alle miljø.
Overnevnte funksjoner kombinert med alle funksjoner man forventer fra en strømtang med multimeterfunksjoner i proffklassen gjør ELIT 365 til ett meget allsidig verktøy.
Leveres i bæreveske med måleledninger, temperaturprobe, batteri og brukermanual.


