Elit AS - ELIT 404S Målespiss - 1120531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000999
Elnummer
8009939
Leverandørens varenummer
1120531
Typebeskrivelse
8009939
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A
Svart målespiss med 4mm tilkobling og spiss. Maks 36A og 1000V. CAT IV 600V