Elit AS - ELIT 420 prosesstang - 10300027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0,04 A
Strømtype - DC
Tangåpning - 5 mm
Indikering - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811211998
Elnummer
8011323
Leverandørens varenummer
10300027
Typebeskrivelse
8011323
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0,04 A
Strømtype:
DC
Tangåpning:
5 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT II
Kontinuitetstest:
nei