Elit AS - ELIT 4413-102-RS Måleledningssett - 1120704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT II
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001927
Elnummer
8009894
Leverandørens varenummer
1120704
Typebeskrivelse
8009894
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT II
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
25 A
90 graders vinklet plugg mot multimeter
1,0m ledninger med 2mm målespisser
Silikon måleledningssett 2mm spiss+ 90 grader 4mm banantilkobling rød+ sort.
Lengde 1,0m, 1,5mm2


