Elit AS - ELIT 464S Testspiss - 1120561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001187
Elnummer
8009942
Leverandørens varenummer
1120561
Typebeskrivelse
8009942
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT II
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A
ELIT 464 Svart Testspiss er en måleprobe med Ø 0,7mm spiss. Maks 1A og 600V. Passer standard måleledninger.
CAT II 600V.
CAT II 600V.


