Elit AS - ELIT 480 Fasefølgeindikator - analog - 1180002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Dreieskive
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 50...60 Hz
Spenningsområde - 110...480 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003112
Elnummer
8009642
Leverandørens varenummer
1180002
Typebeskrivelse
8009642
Indikering:
Dreieskive
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
50...60 Hz
Spenningsområde:
110...480 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
nei
Dreieretningstester:
Ja
ELIT 480 fasefølgeindikator / dreieretningsviser. Kontrollerer riktig dreieretning på fasene for å finne rett dreieretning før tilkobling av motorer og annet utstyr som har behov for korrekt fasefølge. Viser dreieretninger med roterende analog pilskive (mekanisk). Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V. Liten fysisk størrelse.Kan brukes på spenningssatte anlegg fra 110 til 480VAC. Leveres i veske med norsk brukerveiledning solide krokodilleklemmer og med sikringer i måleledningene for økt personvern.


