Elit AS - ELIT 5002S Krokodilleklemme - 1120675

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 5002S Krokodilleklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Krokodilleklemme

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - 2 mm

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - CAT II

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001712

Elnummer

8010008

Leverandørens varenummer

1120675

Typebeskrivelse

8010008

Type tilbehør/reservedel:

Krokodilleklemme

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

2 mm

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

CAT II

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

10 A

Rød krokodilleklemme for tilkobling via 2mm bananplugg eller målespiss. CAT II 600V maks 10A.