Elit AS - ELIT 6003S Sort Testklemm - 1120603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001408
Elnummer
8010011
Leverandørens varenummer
1120603
Typebeskrivelse
8010011
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
Sort måleprobe for isolert ledning. Maks 6A, 60V.
Maks Ø4mm på ledning som skal måles på.
4mm tilkobling for bruk med standard måleledninger.
Maks Ø4mm på ledning som skal måles på.
4mm tilkobling for bruk med standard måleledninger.


