Elit AS - ELIT 6007S Minigrip - 1120600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001378
Elnummer
8009996
Leverandørens varenummer
1120600
Typebeskrivelse
8009996
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A
Svart fleksibel minigrip med krokodillekjeft. For tilkobling til 4mm målespisser(bananplugger). Maks belastning 6A og 1000V. CAT III 1000V


