Elit AS - Elit A1020 stor strømtang 10A/1mA - 1130030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...2000 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Indikering - Analog
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002689
Elnummer
8001182
Leverandørens varenummer
1130030
Typebeskrivelse
Tangamperemetere
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0...2000 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei


