Elit AS - ELIT AC10 spenningsdetektor - 1010002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12...1000 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070810005406
Elnummer
8001872
Leverandørens varenummer
1010002
Typebeskrivelse
8001872
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12...1000 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
157 mm
Bladlengde:
10 mm
Klingebredde:
4,5 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Spenning: AC24-1000V Deteksjon: Lys og Lyd Poltest: Fase i TN LED. Lommelykt. Sikkerhet: IEC1010-1. Overspenning: CAT III 1000V/CAT IV600V


