Elit AS - ELIT BV50 i solid nylon - 1160018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bæreveske
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810004645
Elnummer
8001168
Leverandørens varenummer
1160018
Typebeskrivelse
Bæreveske
Type tilbehør/reservedel:
Bæreveske
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
ELIT BV50 Bæreveske Høy


