Utgått

Elit AS - ELIT CableMaster 200 - 1040058

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT CableMaster 200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Tvunnet par

  • Modell / utførelse - Koblingstester

  • Type indikering - LCD

  • Tilleggsenhet - nei

  • Målehode inkludert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070811208998

Elnummer

8003510

Leverandørens varenummer

1040058

Typebeskrivelse

8003510

Egnet for:

Tvunnet par

Modell / utførelse:

Koblingstester

Type indikering:

LCD

Tilleggsenhet:

nei

Målehode inkludert:

nei

Med PC-/printergrensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Egnet for nettverksprotokollmåling:

nei

ELIT CableMaster 200 er laget for test på Ethernet kabler og er godt egnet for nettverkteknikere og elektrikere som jobber med datanettverk. Instrumentet indikerer kortslutning, åpen krets, splittede par og feilkobling. Alle tester utføres ved ett enkelt trykk på knappen, kan benyttes på kabellenger opp til 304 meter og tester om kabelen er ihht. TIA568. Tonesøker som opsjon.