Utgått

Elit AS - ELIT CableMaster 800 - 1040063

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT CableMaster 800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Tvunnet par

  • Modell / utførelse - LAN-funksjonstester

  • Type indikering - LCD/skjerm

  • Tilleggsenhet - nei

  • Målehode inkludert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070811209025

Elnummer

8003513

Leverandørens varenummer

1040063

Typebeskrivelse

8003513

Egnet for:

Tvunnet par

Modell / utførelse:

LAN-funksjonstester

Type indikering:

LCD/skjerm

Tilleggsenhet:

nei

Målehode inkludert:

nei

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

ELIT CableMaster 800 er en nettverkstester for profesjonelle som ofte jobber med kabler for datanettverk, telee eller video. Instrumentet har både RJ45 for nettverk og F-kobling for coax. På tydelig fargedisplay vises koblingsbilde(wire map), kabellengde(TDR) og avstand til feil(TDR). Resultatene kan lagres og dokumenteres med programvaren for rapporter. Med CableMaster 800 har du muligheten til en rekke feilsøkingsnumksjoner som tonesøker(opsjon) Link deteksjon upp til 1Gb/s, ping, nettverksidentifisering, IPv& støtte, PoE test og port\\kontak identifisering med mapper-remotes(opsjon). Egenskaper Test nettverk og coax kabler kjapt og effektivt. Få god grafisk oversikt over koblingsbildet. Mål kabellengder med TDR prinsipp. Utfør PoE belastningstest for å sikre problemfri tilknytning(Viser spenning og effekt). Pinging av IPv4 og IPv6 adresser samt UTL adresser. Nettverkskartlegging gir deg liste over enheter. CDP/LLDP/NDP og VLAN kartlegging. Dokumenter kjapt dine resultater med skjermbilder av målingen. Høyoppløselig fargedisplay for glimrende synlighet under alle forhold. Generer testrapporter med inkludert programvare. Teknisk Informasjon Dimensjoner: 17,3x9,2x4,7cm. Vekt: 510g. Strømforsyning: 6xAA batteri. Medfølgende utstyr: CM800 inkludert remote, 2x RJ45 kabler, Micro usb kabel, Bæreveske Brukermanual