Elit AS - ELIT EuroMaster E2 - 1130093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810009824
Elnummer
8009611
Leverandørens varenummer
1130093
Typebeskrivelse
Installasjonstester
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
nei
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
Følgende målinger kan utføres:
- Kontinuitetsmåling med 200mA og beregning av kabellengde
- Isolasjonsmåling med 250/500/1000V
- Spenningsmåling fra 50V til 500V
- Kontroll av dreieretning/faserotasjon
- Kortslutningsmåling med automatisk evaluering
- Jordfeilbrytertest
EuroMaster E2 er en installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet starter kontinuitetstest og kortslutningsmåling automatisk, alle funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet. For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede Ik2pmin, ik1pmin og Ik3pmaks verdier som gjør det enkelt for bruker for videre sammenligning mot automatens bryteevne og utkoblingsstrøm.
En viktig del av utviklingen av instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer. Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker installasjonstester, er EuroMaster E2 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger kan utføres med instrumentet i vesken.


