Utgått

Elit AS - ELIT FTCB 15-10 Kobberlisse - 30557230

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT FTCB 15-10 Kobberlisse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederform - Flat

  • Kabelbredde ca. - 10 mm

  • Kabelhøyde ca. - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810007387

Elnummer

1701593

Leverandørens varenummer

30557230

Typebeskrivelse

1701593

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederform:

Flat

Kabelbredde ca.:

10 mm

Kabelhøyde ca.:

1,5 mm

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Flat fortinnet kobberlisse. Tråddiameter er 0,15mm. Størrelse er 1x8mm. 10mm2. Leveres på rull med lengde av 25 m. 45A. Pris pr meter.