Elit AS - ELIT HSD200-SSG110-160V2A/EPD - 60200003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 110...162 mm
Total lengde - 80 mm
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810003945
Elnummer
1240332
Leverandørens varenummer
60200003
Typebeskrivelse
1240332
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
110...162 mm
Total lengde:
80 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
0...1
Kant høyde:
200 mm
Med sikringer:
50...1000 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
Gasstett:
Ja
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...140 °C


