Elit AS - ELIT HV40 Høyspentprobe 1000M - 1150025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 40000 V
Målekretskategori - CAT I
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002948
Elnummer
8009724
Leverandørens varenummer
1150025
Typebeskrivelse
8009724
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
40000 V
Målekretskategori:
CAT I
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
ELIT HV40 høyspenningsprobe som kan tilkobles til bl.a multimeter. Dette gir da muligheten til å måle høye spenninger med lave effekter, f.eks ved måling av høye spenninger i TV'er og tilsvarende produkter Måler Volt AC opp til 28kV RMS og opp til 40kVDC. Omsetningsforholdet er 1000/1 og med en inngangsimpedans på 1000MΩ. Produktet er IKKE ment bruk for å måle på høye spenninger med stor effekt, f.eks på høyspentskinner ol.