Elit AS - ELIT IFM68-2000 - 702030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Diameter - 68...68 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Tilkobling - Rundleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000737
Elnummer
1240372
Leverandørens varenummer
702030
Typebeskrivelse
Isolert fiber mast, sort, 2m
Lengde:
2000 mm
Diameter:
68...68 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Tilkobling:
Rundleder
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyspenningssikker isolert utførelse:
Ja
ERITECH DYNASPHERE er isolert fra Al - masten under, ved bruk av et glassfiber- isolert rør. Spesial designet forsterket glassfiber, produsert av ikke-hydroskopisk epoksy og glass laminat, gir en isolerende mast som Dynospheren™ monteres på. Lengde: 2m. Innvendig Diameter: 60mm. Utvendig diameter: 68mm. Vekt: 3.3kg. Farge: Svart.