Utgått

Elit AS - ELIT Jordingsboss 50x50 mm - 30120011

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT Jordingsboss 50x50 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Rett

  • Monteringsmetode - For sveising

  • Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Gjengebolt

  • Diameter festepunkt - 50 mm

  • Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22 - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810006700

Elnummer

1240415

Leverandørens varenummer

30120011

Typebeskrivelse

30120011

Konstruktionstype:

Rett

Monteringsmetode:

For sveising

Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:

Gjengebolt

Diameter festepunkt:

50 mm

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Jordingsboss gir deg enkelt en skrutilkobling til metalliske konstruksjoner som skal jordes. Sveises direkte til metallkonstruksjoner. Prefabrikkert metallsylinder med diameter på 50mm og har en lengde på 50 mm med 10mm bolt/mutter for tilkobling av kabelsko. Laget i karbonstål / svartstål. Mye brukt til jording av containere, rigger, og i oljeindustrien.