Elit AS - ELIT K15 mA-V-Trykk Prosesskalibrator - 1110088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - Ja
Datalogger - nei
Grensesnitt - nei
Antall kanaler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006922
Elnummer
8010063
Leverandørens varenummer
1110088
Typebeskrivelse
Kalibrator
Indikering:
Digital
Multi-visning:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall kanaler:
3
Analogt stolpediagram:
nei
Utspenning 0 ... 100 mV:
Ja
Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:
nei
Spenning ut 0 V ... 3 V:
Ja
Utspenning 0 ... 10 V:
Ja
Spenning ut 0 V ... 15 V:
nei
Minste oppløsing spenning ut:
0,01 mV
Utgangsstrøm 0-24 mA:
Ja
Minste oppløsing strøm ut:
0,001 mA
Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):
Ja
Minste oppløsing strømbegrenser:
0,001 mA
Motstand ut:
Ja
Maks. motstand ut:
400 Ohm
Termoelement type J:
Ja
Termoelement type K:
Ja
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement type E:
Ja
Varmeelement type R:
Ja
Varmeelement type S:
Ja
Termoelement type B:
Ja
Varmeelement type L:
nei
Varmeelement type U:
nei
Varmeelement type N:
nei
Termoelement RTD:
Ja
Termoelement RTD PT100:
Ja
Termoelement RTD PT1000:
Ja
Termoelement RTD Ni100:
nei
Termoelement RTD Ni1000:
nei
Frekvens og impulsgruppe ut:
Ja
Maks. Frekvens:
11000 Hz
Trykkmåling:
nei
Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):
nei
Rampe- og trappefunksjon:
Ja
Simultant måleog gi:
nei
Lavest oppløsning AC-spenning:
1 mV
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,01 mV
Maks strøm-måleområde AC:
0,6 A
Lavest oppløsning AC-strøm:
10 µA
Maks strøm-måleområde DC:
0,6 A
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60000000 Ohm
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Virkelig RMS-måling:
nei
Kalibreringssoftware:
nei


