Elit AS - ELIT Kalibratorsett I - 10200010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - nei
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209162
Elnummer
8010403
Leverandørens varenummer
10200010
Typebeskrivelse
8010403
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
Ja
Testutstyr for isolering:
nei
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
nei
Testutstyr for kontinuitet:
nei
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
ELIT K04:
En nøyaktig og pålitelig Volt/mA kalibrator med XMT funksjon som gjør det mulig å simulere givers utgang (absorberingsstrøm) ved hjelp av ekstern strømforsyning (5-25VDC). Instrumentet har også stegfunksjon i mA med 25% og 100%. Med en oversiktlig oppbygging er instrumentet veldig enkelt å bruke. Leveres med nødvendig tilbehør og brukerveiledning.
ELIT 836BT:
6000 siffers Sann RMS multimeter med blåtannkommunikasjon(BLE) og internt minne for 10 000 målinger. Instrumentet måler bl.a. AC/DC spenning, strøm, resistans, frekvens og temperatur. Dette kombinert med APP for iOS og Android samt internt minne gir unike datalogger egenskaper.
Flere enheter kan kobles til samme telefon for hurtig sammenligning av data. Fra telefonen er det mulig å aktivisere logging til internt minne for siden å komme tilbake å samle inn data, dette kan enkelt deles i CSV format via E-post.