Elit AS - ELIT LDM50 Laser avstandsmåler - 10100000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 2
Datalogger - Ja
Med fjernkontroll - Ja
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810009770
Elnummer
8051018
Leverandørens varenummer
10100000
Typebeskrivelse
8051018
Laserklasse:
Klasse 2
Datalogger:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
135 kg
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Andre
Kapslingsfarge:
Blå
Bredde:
58 mm
Høyde:
28 mm
Lengde:
115 mm
Område: 0,05 til 50 meter.
Målenøyaktighet opp til 10m: +/-1,5mm
Måleenheter: m, in, ft
Laserklasse: Klasse II
Lasertype: 635nm, <1mW
Areal og Volum kalkulering: Ja
Indirekte måling ved bruk av Pythagoras: Ja
Addisjon og subtrahering: Ja
Kontinuerlig måling: Ja
Min og maks distanse tracking: Ja
Display belysning og multi-linje display: Ja
Lydindikering: Ja
Støvsikker og sprutsikker: IP 54
Minne: 20
Keyboard type: Supermyk (lang levetid)
Brukstemperatur: Fra 0 til +40gr.C
Lagringstemperatur: -10 til +60gr.C
Batteri levetid: Opp til 4000 målinger
Batterier: Type AAA, 2stk 1,5V
Auto laser avslåing: Etter 0,5 min
Auto instrument avslåing: Etter 3 min
Dimensjon: 115x48x28mm
Vekt: 135g
Målenøyaktighet opp til 10m: +/-1,5mm
Måleenheter: m, in, ft
Laserklasse: Klasse II
Lasertype: 635nm, <1mW
Areal og Volum kalkulering: Ja
Indirekte måling ved bruk av Pythagoras: Ja
Addisjon og subtrahering: Ja
Kontinuerlig måling: Ja
Min og maks distanse tracking: Ja
Display belysning og multi-linje display: Ja
Lydindikering: Ja
Støvsikker og sprutsikker: IP 54
Minne: 20
Keyboard type: Supermyk (lang levetid)
Brukstemperatur: Fra 0 til +40gr.C
Lagringstemperatur: -10 til +60gr.C
Batteri levetid: Opp til 4000 målinger
Batterier: Type AAA, 2stk 1,5V
Auto laser avslåing: Etter 0,5 min
Auto instrument avslåing: Etter 3 min
Dimensjon: 115x48x28mm
Vekt: 135g


