Elit AS - ELIT LKZ-1000 Kabel/Rørsøker - 1110103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 300 cm
Tilpasset arbeid under spenning - Ja
Kabelsorteringsfunksjon - nei
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810004515
Elnummer
8001146
Leverandørens varenummer
1110103
Typebeskrivelse
8001146
Maks søkedybde:
300 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Kabelsorteringsfunksjon:
nei
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
Ja
Maks deteksjon dybde, tre:
0 mm
Maks deteksjonsdybde, metall:
0 mm
Maks deteksjonsdybde, strømførende ledning:
300 mm
Akustisk signal:
Ja


