Utgått

Elit AS - ELIT LTKIT-A - 702005

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT LTKIT-A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter rundleder 1 - 35...35 mm

  • Materiale - Kobber/stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Forbindelsestype - Endestykke

  • Type festeskruer - Klemskrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000720

Elnummer

1240370

Leverandørens varenummer

702005

Typebeskrivelse

1240370

Diameter rundleder 1:

35...35 mm

Materiale:

Kobber/stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Forbindelsestype:

Endestykke

Type festeskruer:

Klemskrue

Nedre terminering mellom isolert nedleder og annen jord. En pakke med tilbehør og beskyttelseskit for tilkobling fra isolert nedleder til uisolert nedleder. NB Øvre terminering gjøres på fabrikk