Elit AS - ELIT MagGripsett sort/rød/hvit - 1120792
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811000035
Elnummer
8009192
Leverandørens varenummer
1120792
Typebeskrivelse
8009192
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A
ELIT MagGrip settet består av en sort, rød og hvit magnetfesteprobe. Magnetfestene gjør at en enkelt kan feste seg til termineringskruene på f. eks sikringer, overspenningsvern og andre magnetiske metaller. Kan kobles til alle 4mm standardiserte måleledninger. Magnettuppen er 7mm i diameter og passer derfor inn på skruene på de aller fleste automater osv. Passer ypperlig til å forenkle f. eks måling med installasjonstestere, nettanalysatorer, multimeter og annet måleutstyr hvor en ønsker å ha hendene fri, samtidig som opp- og nedkobling skal gjøres raskt og effektivt.