Utgått

Elit AS - ELIT MC-60A Fuktighetsmåler, ikke ødeleggende - 1190082

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT MC-60A Fuktighetsmåler, ikke ødeleggende

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - Ja

  • Separat føler - nei

  • Multi-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810003228

Elnummer

8009582

Leverandørens varenummer

1190082

Typebeskrivelse

8009582

Indikering:

Digital

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

Ja

Separat føler:

nei

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

Fuktighetsmåler for tre- og bygningsmaterialer. Måler fukt ved hjelp av ny teknikk, slik at en unngår å bruke ødeleggende innstikk i materialet. Denne ikke-ødeleggende metoden er basert på å måle den dielektriske konstanten for å finne fuktnivået i %, i tre og bygningsmaterialer, samt lokalisere fuktige områder i gulv, vegger og tak laget i et homogent materiale. Et høyfrekvent felt gjennomtrenger materialet som skal måles og produserer et signal som er relatert til fuktnivået. Måleområde fra 0 til 100%. Måledybde er mellom 30 til 50 millimeter. Valg av materialtype gjør målingen nøyaktig, og valget gjøres ved at en bruker en-knapps funksjonen og finner frem til riktig materialtype. Instrumentet slås også av og på fra denne ene knappen. Lommeformat, og leveres i skinneveske. Brukerveiledning vedlagt