Elit AS - ELIT MIC-10 50\100\250\500\10 - 1070044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070810005253
Elnummer
8001103
Leverandørens varenummer
1070044
Typebeskrivelse
8001103
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,05...10000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
nei
og CAT IV 600V.
- Valgbar testspenning: 50,100,250,500 eller 1000V
- Kontinuerlig angivelse av den målte isolasjonsmotstandsverdien.
- automatisk utladning av kapasitansen til det målte objektet etter
endt måling
- Akustisk signalisering med 5 sek intervaller for å legge til rette for å
registrere tidsforløp
- indikasjon på faktiske målespenning under måling- beskyttelse mot
målinger av strømførende objekter
- tre-leder måling
- måling av kapasitans under motstandsmåling
- Måling av beskyttelsestilkobling op potensialutligning, kontinuitet;
med strøm mindre enn 200mA i henhold til EN 61557-4 standard,
toveis flyt av strøm


