Elit AS - ELIT MIC-5010 Høyspent Isolasjonsmåler - 1060025

Elit AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - Ja

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810005260

Elnummer

8001104

Leverandørens varenummer

1060025

Typebeskrivelse

8001104

Indikering:

Digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

Ja

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,05...15000000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

Ja

Merketestspenning 5000 V:

Ja

Merketestspenning justerbar:

Ja

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

Ja

Lavmotstandsmåling:

Ja

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

nei

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Grensesnitt:

Ja

Avansert høyspent 5kV isolasjonsmåler med måling av kontinuitet, kapasitans, spenning og lekkasjestrøm samt PI, DAR og datalagring

Målinger av isolasjonsmotstand:
- Testspenning i området 50 ... 1000V med 10V trinn og 1000V ...
5000 V med 25V trinn,
- kontinuerlig indikasjon av målte isolasjonsmotstand eller lekkasjestrøm,
- automatisk utladning av måleobjetets kapasitive spenning etter
utført isolasjonsmotstandsmåling,
- akustisk signalisering med fem sekunders intervaller for å legge til
rette for å registrere tidsforløp,
- valg av T1, T2 og T3 test-tider for å måle en eller to absorpsjonskoeffisienter
fra 1... 600 s,
- justerbar måletiden fra 0´01 til 99´59
- polarisering indeks (PI) og dielektrisk absorpsjon forhold (DAR),
- opplysninger om reell testspenning under måling
- 1,2 mA eller 3mA teststrøm,
- steg spenningsmåling (SV-Step Voltage),
- 2-leder eller 3-leder måling
- Beregning av dielektrisk utladning (Dielectric Discharge, DD),
- beskyttelse mot måling av spenningssatte objekter,
- måling med ledninger opp til 20m,
I tillegg:
Kontinuitetsmåling av beskyttende forbindelser og potensialutligning
i henhold til EN 61557-4 med teststrøm; >200 mA
Justerbare grenser for målt motstand R-ISO og R-KONT.
Måling av lekkasjestrøm under isolasjonsmåling
Måling av kapasitans i løpet av målingen av R-ISO
DC- og AC-spenningsmåling i området fra 0 ... 600 V.
990 celler i minnet (11880 lagringer) med mulighet for trådløs
kommunikasjon(OR-1) eller USB
Strømforsyning: Batteripakke eller strømnett, lav batterivarselindikator,
innebygd rask lader
Klart bakgrunnsbelyst LCD display på 5,6 tommer
Bakgrunnsbelyst tastatur
Digitale filter funksjon for målinger i miljø med høy støy (10s, 30s,
60s)
Høy støynivå avvisning, støyimmunitet i henhold til EN-61326