Elit AS - ELIT Montørkoffert MK-3 - 80 - 1130054

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT Montørkoffert  MK-3 - 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - Ja

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - Ja

  • Testutstyr for isolering - Ja

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810003907

Elnummer

8001813

Leverandørens varenummer

1130054

Typebeskrivelse

10160002

Måleinstrument for spenningsmåling:

Ja

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

Ja

Testutstyr for isolering:

Ja

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

Ja

Testutstyr for kontinuitet:

Ja

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

ELIT MK3 montørkoffert med alle instrument som digitale og med Sann RMS. Instrumentkoffert for arbeid i de anlegg der det kreves stor nøyaktighet, og i nettsystem der det kreves sann RMS på grunn av overharmoniske og støy som påvirker strøm- og spenningskurvene