Elit AS - ELIT MRU-120 Jordplatemåler 2 - 1070027

Elit AS
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Internminne - Ja

  • Skrivertilkobling - nei

  • Lavmotstandsmåling - Ja

  • Selektiv jordingsmåling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810008797

Elnummer

8001100

Leverandørens varenummer

1070027

Typebeskrivelse

8001100

Indikering:

Digital

Internminne:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

Ja

Integrert skriver:

nei

Grenseverdiindikering:

nei

Jordsløyfemåling:

nei

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Datalogger:

Ja

Test-spenning:

25...50 V

Test-strøm:

0...0,2 A

Test-frekvens:

125...150 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Dette er en jordplatemåler beregnet til bruk på alle typer jordingsanlegg. Instrumentet har innebygget funksjoner som dekker alle relevante målemetoder inklusive kontinuitet og Wenner´s.
Instrumentet er bygget i en solid kapsling med IP54 og innehar den høyeste sikkerhetsklassen CAT IV i henhold til EN61010-1.
For enkel dokumentasjon har instrumentet innebygget et lagringsminne på 10 banker av 99 lagringer (990 lagringsplasser). For kommunikasjon til PC benyttes enten USB tilkobling eller en trådløs adapter (opsjon). Innstillinger for maksimal testspenning på 25V og 50V i frekvensområdet 50Hz og 60Hz kan enkelt stilles inn i menyoppsettet.
Instrumentet gir klar beskjed hvis jordingsanlegget inneholder forstyrrende spenninger eller strømmer som kan påvirke måleresultatet, og kan måle selv om den forstyrrende spenningen skulle komme opp i 40V.
Dette er en jordplate/jordmotstandsmåler som er beregnet for de som mener at nøyaktig og sikker måling parameterne er viktig.