Elit AS - ELIT MRU-200GPS Jordplatemåle - 1070081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811200954
Elnummer
8001148
Leverandørens varenummer
1070081
Typebeskrivelse
8001148
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
nei
Jordsløyfemåling:
nei
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
25...1000 V
Test-strøm:
0...1 A
Test-frekvens:
125...150 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
ELIT MRU-200GPS har også mulighet for impulsmåling for test av impedansen i jordingsanlegget. Instrumentet kan også lagre GPS koordinater for dokumentasjon.
I tillegg Wenners-metode(jordresistivitet) og kontinuitetsmåling med 200mA
Jordplatemåler med impedansmåling for lynvernanlegg.
Måling av jordingsanleggets impedans:
- Ved bruk av impuls metode, uten at det er nødvendig å koble fra
det målte jordingssystemet.
- Tre typer av måleimpuls (4/10s, 8/20s og 10/350s)
Målinger av jordmotstand:
- Ved bruk av hjelpeprober (tre og fire-leder metoden),
- Ved bruk av hjelpeprober og strømtang (for målinger av flerkompo-
nent jording, tre-leder + klemme)
- Ved bruk av To-tangsmetode (for jordmålinger, når bruken av hjel-
peprober ikke er mulig)
- Motstand av hjelpeprobens Rs og Rh
- Spenning og frekvens av de forstyrrende signaler,
- I nærvær av forstyrrende spenninger i kraftsystemer med frekvens
16 2/3Hz, 50 Hz, 60 Hz og 400 Hz (ved automatisk eller manuelt
valg av riktig målesignalfrekvens ),
- Valg av maksimal målespenning (25 V eller 50 V),
- Kalibrering av strømtangen som benyttes
Innebygd GPS.
Minne for 990 målinger.
Koordinator for målingen er lagret i apparatets minne.
Sanntidsklokke.
Overføring av data til pc via USB og til mobil/nettbrett via blåtann.
Indikasjon på tilstanden til oppladbare batterier.