Elit AS - ELIT MRU-21 Jordplatemåler 2- - 1070028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005918
Elnummer
8001144
Leverandørens varenummer
1070028
Typebeskrivelse
8001144
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
nei
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
nei
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
25...50 V
Test-strøm:
0...20 A
Test-frekvens:
125...150 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
- ved bruk av tre-leder-metoden med hjelpeprober, målinger med
motstanden på hjelpeprober inntil 50 k
- måling av motstanden til hjelpeprober Rs, og Rh
- måling av forstyrrende spenning,
- måling med forstyrrende spenninger tilstede i kraftsystemer.
- valg av maksimal målespenning (25 V, eller 50 V).
Målinger av beskyttende tilkobling og potensialutligning
kontinuitet:
- med auto-null funksjon - med strøm 200 mA - i henhold til EN
61557-4.
I tillegg:
- Minne for 990 målinger
- Dataoverføring til datamaskin via USB-grensesnittet
- Indikasjon av batterinivå
- Automatisk av etter 5 minutter.