Elit AS - ELIT MZC-310S Kortslutningsmåler - 1130111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Grenseverdiindikering - nei
RCD/FI-test - nei
Måling av lekasjestrøm med adapter - nei
Isolasjonsmotstandsmåling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000180
Elnummer
8001116
Leverandørens varenummer
1130111
Typebeskrivelse
8001116
Indikering:
Digital
Grenseverdiindikering:
nei
RCD/FI-test:
nei
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Isolasjonsmotstandsmåling:
nei
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
nei
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
nei
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
nei
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
nei
RCD/FI-analysefunksjon:
nei
PRCD testing Typ S, Typ K:
nei
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
nei
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
nei
Instrumentet måler kortslutningsnivå L-PE, L-N og L-L, sløyfeimpedans og potensiell kortslutningsstrøm i alle nettsystemer. Målinger kan gjøres enten med lavt teststrøm (opp til 42A) med to-polet metode eller med høy teststrøm (opp til 280A) med 4-polet metode. Dette gjør det mulig å få målinger med høy nøyaktighet og oppløsning i alle situasjoner.
Resultatene kan lagres i det interne minne og sende til en PC for videre behandling, lagring og rapport.


